前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミ寄せ鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563194
品番
355205
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サイズ(cm)
17
容量(L)
0.7
材質
アルミニウム、ツマミ:ベークライト
質量(kg)
0.105
外径×高さH(Φmm×mm)
185×40
対応
IH非対応
TKG品番
9-2086-1001
TKG品番(2017)
6-1928-0801