アルミ電磁用うどんすき(白仕上げ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00563492 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
サイズ(cm)30 容量(L)3 材質アルミ 質量(kg)1.3 外径×深さ(Φmm×mm)310×70 底径(Φmm)150 TKG品番9-2090-0802 TKG品番(2017)6-1930-0802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする