砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の うどんすき鍋
アルミ電磁用うどんすき(白仕上げ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563517
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33
容量(L)
4
材質
アルミ
質量(kg)
1.9
外径×深さ(Φmm×mm)
335×75
底径(Φmm)
160
TKG品番
9-2090-0803
TKG品番(2017)
6-1930-0803