砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の うどんすき鍋
アルミ電磁用うどんすき(アメ釉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563553
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
容量(L)
3
材質
アルミ
質量(kg)
1.3
内径×深さ(mm)
265×70
外径(mm)
310
TKG品番
9-2090-0902
TKG品番(2017)
6-1930-0902