砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の うどんすき鍋
アルミ電磁用うどんすき(アメ釉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33
容量(L)
4
材質
アルミ
質量(kg)
1.9
内径×深さ(mm)
285×75
外径(mm)
335
TKG品番
9-2090-0903
TKG品番(2017)
6-1930-0903