M11052 あられ鍋 マイン 00563998 M11052 あられ鍋 マイン 00563998

あられ鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00563998 品番 M11052
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電磁調理器、ガスコンロで使用できる鍋です。また冷やし鉢や盛器としてもご使用できます。
三層構造(ステンレス+アルミ+ステンレス)で熱効率が良く保温性、耐久性に優れた鍋です。

サイズ(cm)24 容量(L)1.3 材質ステンレス 質量(kg)0.68 外径×深さ(Φmm×mm)240×63 TKG品番9-2090-1103 TKG品番(2017)6-1930-1103
注意
※電磁調理器、コンロで使用する際は、鍋にあったものをご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00563955
2022-07-09
用途:
しゃぶしゃぶ用
サービス業

普通の家族には大きすぎたかもです。鍋自体はよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする