エムズジャパン
エムズジャパンの 料理道具
エムズジャパンの 鍋・釜・やかん
エムズジャパンの 土鍋
貫入 土鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00565888
品番
S506
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
種別
萬古焼
材質
陶磁器
サイズ(号)
6
外径×深さ(Φmm×mm)
190×57
TKG品番
9-2096-2001
TKG品番(2017)
6-1933-0201