中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの ツル付き鍋
トキワ 鉄すきやき鍋 黒ツル付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
18
注文コード
00573457
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
18
材質
FC150
質量(kg)
1.5
外径×深さ(Φmm×mm)
180×36.0
底径(Φmm)
160