中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの ツル付き鍋
トキワ 鉄すきやき鍋 黒ツル付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00573484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
材質
FC150
質量(kg)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
280×46.5
底径(Φmm)
255
TKG品番
9-2089-0203
TKG品番(2017)
6-1921-0203