及源鋳造
及源鋳造の 料理道具
及源鋳造の 鍋・釜・やかん
及源鋳造の ツル付き鍋
盛栄堂 すきやき鍋 ツル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00573974
品番
CA1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
材質
鉄鋳物
質量(kg)
約3.0
深さ(mm)
56
底径(Φmm)
Φ220
TKG品番
9-2089-0601
TKG品番(2017)
6-1921-0501