及源鋳造
及源鋳造の 料理道具
及源鋳造の 鍋・釜・やかん
及源鋳造の ツル付き鍋
盛栄堂 すきやき鍋 ツル付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00573992
品番
CA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26
材質
鉄鋳物
質量(kg)
約3.5
深さ(mm)
56
底径(Φmm)
Φ235
TKG品番
9-2089-0602
TKG品番(2017)
6-1921-0502