中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの ツル付き鍋
トキワ 鉄すきやき鍋 ハンドル付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
00574105
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
材質
FC150
質量(kg)
1.7
内径×深さ(mm)
230×37