三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の ツル付き鍋
(S)鉄 すきやき鍋 ハンドル付(黒ぬり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574132
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
15
材質
鉄鋳物
質量(kg)
0.6
内径×深さ(mm)
142×30
底径(Φmm)
135
外径(mm)
149
TKG品番
9-2089-0901
TKG品番(2017)
6-1921-0801