三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の ツル付き鍋
(S)鉄 すきやき鍋 ハンドル付(黒ぬり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1.6
内径×深さ(mm)
229×36
底径(Φmm)
220
外径(mm)
238
TKG品番
9-2089-0904
TKG品番(2017)
6-1921-0804