盛栄堂 すきやきぎょうざ兼用鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00574175 品番CA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応。

サイズ(cm)24 材質鉄鋳物木蓋:焼杉 質量(kg)3.1 深さ(mm)55 底径(Φmm)210 TKG品番9-2089-1002 TKG品番(2017)6-1921-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00574175
2017-03-10
用途:
すき焼き、餃子、ステーキなど

手持ちのアルミ製テフロン加工のすき焼き鍋が大き過ぎたので、鉄鍋にしました。熱の伝わり方が穏やかで煮詰まりにくいため、すき焼きが美味しく食べられました。餃子は油を多めにひかないと皮が破れるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする