盛栄堂 すきやきぎょうざ兼用鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00574184 品番CA4
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応。

サイズ(cm)26 材質鉄鋳物木蓋:焼杉 質量(kg)3.8 深さ(mm)55 底径(Φmm)230 TKG品番9-2089-1003 TKG品番(2017)6-1921-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00574175
2017-03-10
用途:
すき焼き、餃子、ステーキなど

手持ちのアルミ製テフロン加工のすき焼き鍋が大き過ぎたので、鉄鍋にしました。熱の伝わり方が穏やかで煮詰まりにくいため、すき焼きが美味しく食べられました。餃子は油を多めにひかないと皮が破れるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする