マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの ツル付き鍋
MA18-0ハンドル付 すきやき鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
20
注文コード
00574315
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
20
質量(kg)
0.65
深さ(mm)
41
外径(mm)
208
TKG品番
9-2088-0802
TKG品番(2017)
6-1922-0302