東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の ツル付き鍋
五進 アルミ ジャンボ田舎鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00576117
品番
A34
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
36
容量(L)
9
質量(kg)
2.6
直径×深さ(mm)
386×130
TKG品番
9-2109-0102
TKG品番(2017)
6-1945-0102