東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の ツル付き鍋
五進 ジャンボ田舎鍋(鉄製) (杓子付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00576153
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
39(杓子付)
容量(L)
12.6
材質
鉄鋳物
質量(kg)
7
外径×深さ(Φmm×mm)
388×145
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1945-0202