- 五進 ジャンボ田舎鍋(鉄製) (杓子付) 東伸販売 00576178

五進 ジャンボ田舎鍋(鉄製) (杓子付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00576178 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)42(杓子付) 容量(L)15.2 材質鉄鋳物 質量(kg)8.2 外径×深さ(Φmm×mm)418×160 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1945-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする