IK S鉄鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00576476 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
サイズ(cm)16 容量(L)0.8 材質鋳鉄/フタ:天然木 質量(kg)1 深さ(mm)55 底径(Φmm)- TKG品番9-2109-0701 TKG品番(2017)6-1945-0701
注意
※ガス専用です
※IHではご使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする