池永鉄工
池永鉄工の 料理道具
池永鉄工の 鍋・釜・やかん
池永鉄工の ツル付き鍋
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00576537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
容量(L)
2.4
材質
鋳鉄/フタ:天然木
質量(kg)
2.7
深さ(mm)
90
底径(Φmm)
160
TKG品番
9-2109-0704
TKG品番(2017)
6-1945-0704