池永鉄工
池永鉄工の 料理道具
池永鉄工の 鍋・釜・やかん
池永鉄工の ツル付き鍋
IK S鉄鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
注文コード
00576555
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
30
容量(L)
5.2
材質
鋳鉄/フタ:天然木
質量(kg)
4.4
深さ(mm)
95
底径(Φmm)
207
TKG品番
9-2109-0706
TKG品番(2017)
6-1945-0706
注意
※ガス専用です
※IHではご使用できません