中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの ツル付き鍋
トキワ やまが鍋(内茶ホーロー仕上) (敷台付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00576598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
16(敷台付)
容量(L)
0.7
材質
FC150
質量(kg)
1
外径×深さ(Φmm×mm)
162×60
フタ寸法(mm)
152
TKG品番
9-2109-0801
TKG品番(2017)
6-1945-0802