東伸販売
東伸販売の 料理道具
東伸販売の 鍋・釜・やかん
東伸販売の ツル付き鍋
五進 田舎鍋(鉄製内面茶ホーロー仕上) (杓子付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00576878
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
24cm〜33cmは電磁調理に使用できます(200V対応)
27・30cmは2本ヅルです。
サイズ(cm)
18(杓子付)
容量(L)
1.2
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.15
外径×深さ(Φmm×mm)
187×70
底径(Φmm)
-
TKG品番
9-2109-1003
TKG品番(2017)
6-1945-1003