- 五進 田舎鍋(鉄製内面茶ホーロー仕上) (杓子付) 東伸販売 00577124

五進 田舎鍋(鉄製内面茶ホーロー仕上) (杓子付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00577124 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

24cm〜33cmは電磁調理に使用できます(200V対応)
27・30cmは2本ヅルです。

サイズ(cm)21(杓子付) 容量(L)2.1 材質鉄鋳物 質量(kg)1.9 外径×深さ(Φmm×mm)218×80 底径(Φmm)- TKG品番9-2109-1004 TKG品番(2017)6-1945-1004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする