岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の 鍋・釜・やかん
岩鋳の ツル付き鍋
岩鋳 電磁用ふる里鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577228
品番
21108
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
21
容量(L)
1.4
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
1.9
外径×深さ(Φmm×mm)
215×70
底径(Φmm)
133
TKG品番
9-2109-1101
TKG品番(2017)
6-1945-1101