岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の 鍋・釜・やかん
岩鋳の ツル付き鍋
岩鋳 電磁用ふる里鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577246
品番
21009
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
容量(L)
1.9
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
2.3
外径×深さ(Φmm×mm)
245×70
底径(Φmm)
155
TKG品番
9-2109-1102
TKG品番(2017)
6-1945-1102