岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の 鍋・釜・やかん
岩鋳の ツル付き鍋
岩鋳 電磁用ふる里鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
26
注文コード
00577264
品番
21110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26
容量(L)
2.5
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
265×80
底径(Φmm)
182
TKG品番
9-2109-1103
TKG品番(2017)
6-1945-1103