岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の 鍋・釜・やかん
岩鋳の ツル付き鍋
岩鋳 電磁用ふる里鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577282
品番
21011
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
容量(L)
3
材質
鋳鉄・天然木
質量(kg)
3.7
外径×深さ(Φmm×mm)
300×85
底径(Φmm)
202
TKG品番
9-2109-1104
TKG品番(2017)
6-1945-1104