砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の ツル付き鍋
アルミ 電磁用いろり鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応。
サイズ(cm)
24
容量(L)
2.6
材質
アルミ
質量(kg)
1
深さ(mm)
78
底径(Φmm)
145
TKG品番
9-1617-0602
TKG品番(2017)
6-1946-0802