砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の ツル付き鍋
アルミ電磁用いろり鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577806
品番
QIL07027
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応。
サイズ(cm)
27
容量(L)
2.8
材質
アルミ
質量(kg)
1.4
深さ(mm)
75
底径(Φmm)
185
TKG品番
9-1617-0603
TKG品番(2017)
6-1946-0803