砺波商店
砺波商店の 料理道具
砺波商店の 鍋・釜・やかん
砺波商店の ツル付き鍋
アルミ電磁用いろり鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00577824
品番
QIL07030
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応。
サイズ(cm)
30
容量(L)
4
材質
アルミ
質量(kg)
2.2
深さ(mm)
80
底径(Φmm)
195
TKG品番
9-1617-0604
TKG品番(2017)
6-1946-0804