盛栄堂 煮込み鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00578147 品番 CA13
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電磁調理器対応100V専用。

サイズ(cm)24 容量(L)2.3 材質鉄鋳物木蓋:焼杉 質量(kg)3.4 深さ(mm)84 底径(Φmm)180 TKG品番9-2110-0703 TKG品番(2017)6-1946-1103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
家庭での煮物
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

希望通りの物でした。黒豆を煮て見ましたが普通の鍋に比べとても艶が出るようになりました。

対象商品:
00578122
2018-12-11
用途:
毎日の夕食の支度、調理に使用しています。
建設業・工事業

鉄分補給をするために購入しましたが、思った以上に使い勝手がよく、重宝しています。蓋が木製で気密性がないかと思っていましたが、思っていた以上に蒸し料理なども可能で、単身赴任をしている自分としては、大きさもちょうどよく、毎日使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする