テスク
テスクの 料理道具
テスクの 鍋・釜・やかん
テスクの 湯豆腐セット
白木湯豆腐セット(固形燃料用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00581324
品番
CW403
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
本体:ねずこ材、ハンドル・中合・すくいアミ:ステンレス、汁さし:陶器(藤つる付)
質量(kg)
2.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×185×165
TKG品番
9-2118-1101
TKG品番(2017)
6-1954-1101