(S)電磁調理器用 鉄ジンギスカン鍋

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00585874 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズ(cm)26 材質鉄鋳物 仕様IH対応 質量(kg)2.75 深さ(mm)18 底径(Φmm)245 TKG品番9-2133-0602 TKG品番(2017)6-1967-0502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00585883
2020-06-14
用途:
ジンギスカン

北海道からジンギスカン肉を取り寄せて、すぐに使いました。
思ったより浅くて、最初は、あれと思ったけど、慣れてくると上手く焼けました。

1人が参考にしています
対象商品:
00585865
2017-09-07
用途:
焼き肉やジンギスカン
有限会社 ルーテシア 様 (サービス業)

サイズ選びに迷いました。二人で食事する位の大きさだと思います。
もうワンサイズ上の商品の方が使い易かったかもしれません。
火力は充分です。良い品物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする