※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(S) 鉄ジンギス鍋 穴明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00585892 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質鉄鋳物 質量(kg)1.45 規格穴明 直径(Φcm)22 深さ(mm)25 TKG品番9-2133-0701 TKG品番(2017)6-1967-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする