岩鋳 焼肉ジンギスカン鍋 (ツル付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00586057 品番23006
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
サイズ(cm)(外径)29 材質鋳鉄 質量(kg)3 深さ(mm)45 底径(Φmm)270 TKG品番9-2133-1301 TKG品番(2017)6-1967-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする