岩鋳
岩鋳の 料理道具
岩鋳の 鍋・釜・やかん
岩鋳の 焼き肉プレート
岩鋳 オイルプレート どっしりくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586276
品番
23015
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
仕様
IH対応
質量(kg)
2.9
サイズ
小
間口W×奥行D(mm)
(底面)290×240
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
285×235×10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
295×245×20
TKG品番
9-2134-0702
TKG品番(2017)
6-1968-0402