中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの 焼き肉プレート
トキワ鉄オイル焼角型(専用ハンドル付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00586416
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FC150
仕様
IH対応
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
15
間口W×奥行D(mm)
(外寸)330×330(内寸)314×314(底面)305×305