三和精機製作所
三和精機製作所の 料理道具
三和精機製作所の 鍋・釜・やかん
三和精機製作所の 焼き肉プレート
(S) 鉄オイル焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物
仕様
IH対応
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
10
間口W×奥行D(mm)
(外寸)250×250(内寸)230×230(底面)240×240
TKG品番
9-2134-1001
TKG品番(2017)
6-1968-0701