- (S) 鉄オイル焼 三和精機製作所 00586452

(S) 鉄オイル焼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00586452 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はTKG品番など3種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄鋳物 仕様IH対応 質量(kg)5.4 高さ(mm)10 間口W×奥行D(mm)(外寸)330×330(内寸)310×310(底面)320×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする