盛栄堂 焼肉鍋 角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00586468 品番CA31
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質鉄鋳物 仕様IH対応 質量(kg)3.2 間口W×奥行D(mm)(底面)240×240 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)270×270×20 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×277×25 TKG品番9-2134-1101 TKG品番(2017)6-1968-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする