トーセラム
トーセラムの 料理道具
トーセラムの 鍋・釜・やかん
トーセラムの 焼き肉プレート
ニュートーセラム 角型プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00586513
品番
TSR190T
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プレート本体の側面に焼き上がった食材を乗せておけるスペースを確保。
焼けすぎて焦げないように保温することも可能です。
材質
セラミック
質量(kg)
1.4
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×258×35
底径(Φmm)
205
TKG品番
9-2134-1401
TKG品番(2017)
6-1968-1201
注意
※電磁調理器は出力3kW以下でご使用ください。