SK-270WP用中心温度測定センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01060107 品番S270WP-02
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。

用途
SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。
食品工場、厨房での温度管理
材質(感温部)SUS304 寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m 質量(g)約126 タイプ中心温度測定センサ 使用温度範囲(℃)-40〜250 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 コード長さ(m)0.7 測定精度-40.0〜-10.0℃:±1.5℃、-9.9〜105.0℃:±0.5℃、105.1〜150.0℃:±0.7℃、150.1〜199.9℃:±1.0℃、200.0〜250.0℃:±1.5℃ センサーサーミスタ 保護等級IPX7準拠 測定対象食品など センサ形状先トガリ
注意
正しい温度測定をおこなうには、センサが周辺温度の影響を受けないよう測定対象物に感温部を挿入してください。
「(感温部直径×15倍の長さ)以上 ※Φ3の場合、45mm以上」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする