佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-270WP用揚げ油測定センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01060125
品番
S270WP-03
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
用途
SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。
食品工場、厨房での温度管理
材質
(感温部)SUS304
寸法(mm)
感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)
約130
タイプ
揚げ油測定センサ
測定範囲(℃)
-40.0〜250.0
測定精度
-40.0〜-10.0℃:±1.5℃、-9.9〜105.0℃:±0.5℃、105.1〜150.0℃:±0.7℃、150.1〜199.9℃:±1.0℃、200.0〜250.0℃:±1.5℃
センサー
サーミスタ
保護等級
IPX7準拠
測定対象
食品など
センサ形状
先丸
注意
正しい温度測定をおこなうには、センサが周辺温度の影響を受けないよう測定対象物に感温部を挿入してください。
「(感温部直径×15倍の長さ)以上 ※Φ3の場合、45mm以上」