佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
寒暖計ミルノTZ イエロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01084353
品番
1514-50
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
最小目盛
1℃
用途
家庭やオフィスの温度管理に。
全長(mm)
250
質量(g)
約60
寸法
(W)50×(H)250×(D)13mm
測定範囲(℃)
-30〜50
精度
±1℃(0〜30℃、その他は±2℃)
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。