大型寒暖計ミルノ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01084387 品番1517-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。

最小目盛2℃ 用途家庭やオフィスの温度管理に。 全長(mm)400 質量(g)約80 寸法(W)65×(H)400×(D)10mm 測定範囲(℃)-40〜50 精度±2℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01084396
2017-09-28
用途:
温度管理
農・林・水産業

2℃単位のメモリですが大型で数字も見やすいです。
別の比較用の寒暖計と温度表示もほぼ一致しています。

対象商品:
01084396
2017-03-28
用途:
温室の温度管理
農・林・水産業

今回グリーンを購入しました。温室の入口に設置しています。1目盛り2度表示ですが、目盛が大きく見やすいです。もう一つ温度計を設置していますが誤差もほとんどありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする