お風呂用温度計ぷかぷか

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01084405 品番1610-00
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

湯面から15cm下の湯温を表示します。

最小目盛1℃ 用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。 材質ABS樹脂、ガラス、白灯油 幅(mm)25 全長(mm)210 質量(g)約48 寸法Φ28×(H)210mm 奥行(mm)25 測定範囲(℃)-5〜55 精度±1℃ 精度(℃)±1 測定対象湯温 最小目盛(℃)1 設置方式手持ち 使用場所風呂 アズワン品番0-9105-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
湯温計を浮かせたまま、お風呂を沸かさないでください。ガラスが破損する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01084405
2024-06-04
用途:
入浴時の湯の温度管理
サービス業

高齢者の入浴時、湯温調整がしやすいように購入。メモリも大きめで見やすいです。本当はデジタルで数字が表示される方が見やすいですが、安価なデジタルの物は壊れやすいものが多いため、壊れにくいと思われる構造のこちらを選びました。電池が要らないところも経済的で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01084405
2021-11-13
用途:
入浴時の湯温確認

外気温の低下に伴い、体幹温度と実際の湯温の差を知る目的です。また、身体が湯温に慣れてくると体幹温度が低く感じるため、追い焚きするかどうかを決めるために使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
01084405
2017-12-12
用途:
風呂の湯温を測る
建設業・工事業

子供の玩具みたいなものや、給湯機のリモコンの温度計に疑問を持っていたので、これを使ってみたのですが目盛りも細かく正確と思います

1人が参考にしています
対象商品:
01084405
2020-11-04
用途:
自宅のふろ
教育・研究機関

釣りで使う浮きの様に、上部を出して垂直に浮かびます。55度以下で使用するようにと書いていますが、もっと高い温度まで問題ないほうが助かります。温度は他の物と比較すると0.5度〜1度位高く出て残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする