佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPU-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01085017
品番
SWPU-10(8077-40)
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防水性 IPX7に準拠。
ステンレスグリップ。
精度
-15〜-0.1℃、105.1〜145.0℃:±1℃
0.0〜40.0℃:±0.6℃
40.1〜105.0℃:±0.7℃
145.1〜250:±2℃
特性
防水
測定対象
食品
適合
SK-250WPU用オプションセンサ
質量(g)
140
寸法
Φ2×(L)150mm(先トガリ)
測定範囲(℃)
-15〜250
コード長さ(m)
1
アズワン品番
2-7480-09
注意
センサを全没させてのご使用は故障の原因になります。